Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 19" Rack LCD Console


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC 19" Rack LCD Console
APC 19" Rack LCD Console
Artikel-Nr.:
     832-234820
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5719
EAN/GTIN:
     0731304283294
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
APC 19"-Rack, LCD-Konsole

1HE-Rackmount-Konsole mit Tastatur (US-engl. Ausführung), Maus und LC-Display.

Beinhaltet : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Rack mounting hardware , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable
Weitere Informationen:
weight:
17.520 kg
height:
0.135 m
width:
0.670 m
depth:
0.825 m
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Zubehör APC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,16*
€ 1.498,19*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.369,71*
€ 1.498,96*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.368,53*
€ 1.507,64*
Frei Haus
ab € 1.392,83*
€ 1.529,59*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,96*
€ 1.783,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,94*
€ 1.774,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,10*
€ 1.714,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,14*
€ 1.672,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,71*
€ 1.629,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.