Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-234888 Herst.-Nr.: NBES0302 EAN/GTIN: 0731304262954 |
| |
|
| | |
| Universalsensor für die Überwachung des Zugangs zu einem Rack oder Raum.
Merkmale - RJ-45 sensor. - Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5/6-Kabel auf bis zu 30m verlängert werden.
Availability - Flachkopfsensoren. - Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung. - Optionale Sensoren. - Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw.
Flexibilität - Eindeutige Kennungen. - Jeder Sensor kann mit einem eindeutigen Namen und Standort angepasst werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.318 kg | height: | 0.052 m | width: | 0.263 m | depth: | 0.277 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Zugriffssteuerung/Monitoring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 52,48* | € 67,58* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,03* | € 68,04* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,36* | € 68,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 68,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,27* | € 73,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|