Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-237831 Herst.-Nr.: SRT3000XLW-IEC EAN/GTIN: 0731304320081 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Weitere Informationen: | | weight: | 42.500 kg | height: | 0.238 m | width: | 0.599 m | depth: | 0.869 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.781,72* | € 2.916,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 2.850,58* | € 2.970,44* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.874,29* | € 2.994,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.872,56* | € 3.006,50* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.922,70* | € 3.043,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|