Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 9010
Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 9010
Artikel-Nr.:
     832-238200
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     761301
EAN/GTIN:
     4015867139028
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
-universal frame for surface mounting box signal white or pure white.
-for two equip pro keystone jacks.
-packing unit: 5 pcs.
-packing: equip pro White Box.
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.090 m
width:
0.095 m
depth:
0.195 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 2,01*
5
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,12*
1
€ 3,50*
ab € 12,93*
€ 18,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.