Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-238978 Herst.-Nr.: GEP-2421W630 EAN/GTIN: 4015867202142 |
| |
|
| | |
| Bei der Serie LevelOne GEP-2421 handelt es sich um Unmanaged-Gigabit-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoE-Ports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges Kabel mit Strom und Daten, mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630 W oder bis zu 30 W je Port. Sie sind ideal für Desktops und zudem in einem 19-Zoll-Rack montierbar, was eine noch komfortablere und flexiblere Installation ermöglicht. Die Switches GEP-2421 wurden für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, die eine erschwingliche Lösung für ihre PoE-Infrastruktur benötigen.
- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10K Jumbo-Frames für hohe Transferraten - Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen - 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend Weitere Informationen: | | weight: | 3.400 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.540 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 623,35* | € 684,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 784,19* | € 851,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 778,86* | € 857,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 844,10* | € 918,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 865,62* | € 932,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|