Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series A404T - Prozessorkühler - (Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket AM4) - Aluminium - 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence CPU Kühler Performance C A404T (XC040)
Xilence CPU Kühler Performance C A404T (XC040)
Artikel-Nr.:
     2753I-3720972
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC040
EAN/GTIN:
     4044953501173
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5

Übersicht

Kurzinfo  Xilence Performance C Series A404T - Prozessorkühler - (Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket AM4) - Aluminium - 92 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Xilence
Hersteller Art. Nr.  XC040
EAN/UPC  4044953501173

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xilence Performance C Series A404T - Prozessorkühler
Produkttyp  Prozessorkühler
Packungsinhalt  Wärmeleitpaste
Kompatibilität  Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket AM4
Kühlermaterial  Aluminium
Lüfterdurchmesser  92 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  600-2200 U/min
Luftstrom  65,4 CFM
Geräuschpegel  14-21.8 dBA
Merkmale  Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.5 cm x 10 cm x 5.5 cm
Gewicht  306 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
Packungsinhalt  Wärmeleitpaste
Breite  10.5 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  5.5 cm
Gewicht  306 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket AM4
Kühlermaterial  Aluminium
Lüfterdurchmesser  92 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  600-2200 U/min
Luftstrom  65,4 CFM
Geräuschpegel  14-21.8 dBA
Merkmale  Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)

GPSR

gpsr_name  Xilence GmbH
gpsr_address  Lavesstrasse 4, Hildesheim, 31137, Deutschland
gpsr_email  info@xilence.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Packungsinhalt:
Wärmeleitpaste
Breite:
10.5 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
5.5 cm
Kühlermaterial:
Aluminium
Lüfterdurchmesser:
92 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit:
600-2200 U/min
Luftstrom:
65,4 CFM
Geräuschpegel:
14-21.8 dBA
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, cpu lüfter sockel fm1, xilence, a404t, xc040, performance, series, prozessorluftkühler, für:, am2+, fm2+, aluminium, socket, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, buchse, khler, cooler, kühler, 2200, blow, 92mm, lüfter, 125w, cpukühler, lfter, cpukhler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 21,98*
€ 29,68*
1
€ 6,90*
ab € 33,86*
€ 43,03*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 33,12*
€ 44,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.