Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence CPU Kühler Performance C M504D (XC044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence CPU Kühler Performance C M504D (XC044)
Xilence CPU Kühler Performance C M504D (XC044)
Artikel-Nr.:
     832-239536
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     M504D
EAN/GTIN:
     4044953501197
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M504D Doppel-Turm-Kühler ist der neue Multi-sockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt über vier extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 180W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädestinieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.

Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem doppelten Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 92mm Lüftern je ein Haltemodul für die Sockel LGA 1150/1155/1156/2011 und AMD AM4/FM2+/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

- Zwei Kühlkörper mit Lamellendesign sorgen für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegen Bauteilen
- Zwei 92mm PWM Lüfter, füssigkeitsgelagert
- Vier 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- durch leichten Überstand der Lüfter an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
- Montage der Lüfter an beiden Seiten der Kühlkörper möglich
- Geeignet für alle gängigen AMD & INTEL Sockel
Weitere Informationen:
weight:
0.813 kg
height:
0.115 m
width:
0.155 m
depth:
0.153 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 25,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,38*
€ 25,47*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 24,38*
€ 25,57*
€ 5,50*
ab € 24,46*
€ 25,63*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 26,97*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.