Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239821 Herst.-Nr.: 64019 EAN/GTIN: 4043619640195 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.006 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,71* | € 3,03* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,76* | € 3,12* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,99* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 2,74* | € 3,93* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,53* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|