Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-581BK XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-581BK XL black
Patrone Canon CLI-581BK XL black
Artikel-Nr.:
     832-240435
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2052C001
EAN/GTIN:
     4549292086997
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 8,3-ml-Tintentank Schwarz mit hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Er bietet eine hohe Reichweite: Damit druckst du kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. XL-Tinte Schwarz zum Druck von bis zu 520 Fotos (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.037 kg
height:
0.020 m
width:
0.110 m
depth:
0.095 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 11,40*
€ 15,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 15,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,41*
€ 15,34*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 11,41*
€ 15,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 11,33*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.