Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske MTA MediTouch BL01 IP68 Silikon DE weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske MTA MediTouch BL01 IP68 Silikon DE weiß
Baaske MTA MediTouch BL01 IP68 Silikon DE weiß
Artikel-Nr.:
     832-241874
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011318
EAN/GTIN:
     4260182240588
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard

Baaske Meditouch BL01 GER


Medizinische Tastatur Meditouch BL01.
Wasserdicht. Leuchtend.

Entspannt im Dunkeln arbeiten. Für lichtarme und abgedunkelte Bereiche wie OP-Räume oder Röntgen- Arbeitsplätze, eignet sich die medizinische Tastatur MediTouch BL01 ideal. Die stufenweise Hintergrundbeleutung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepast werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar.

Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb. Die angenehm leise Tastenbetätigung bietet dem Anwender eine komfortable Bedienung und einen hervorragenden Druckpunkt.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.695 kg
height:
0.030 m
width:
0.185 m
depth:
0.420 m
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, baaske keyboard, industrie tastatur, Medizinische Tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.