Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad Thrustm. TS-PC Racer F488 Chal.Ed. FF Wheel (PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrad Thrustm. TS-PC Racer F488 Chal.Ed. FF Wheel (PC) retail
Lenkrad Thrustm. TS-PC Racer F488 Chal.Ed. FF Wheel (PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-242769
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960798
EAN/GTIN:
     3362932915119
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Weitere Informationen:
weight:
10.790 kg
height:
0.345 m
width:
0.400 m
depth:
0.550 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 7,50*
ab € 329,90*
€ 365,21*
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 390,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 352,84*
€ 390,30*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 384,22*
€ 423,96*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 484,73*
€ 537,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,95*
€ 640,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,97*
€ 617,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.