Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN NAS XCubeNAS XN5004R 4+2Bay Intel 2,9GHz 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN NAS XCubeNAS XN5004R 4+2Bay Intel 2,9GHz 8GB
QSAN NAS XCubeNAS XN5004R 4+2Bay Intel 2,9GHz 8GB
Artikel-Nr.:
     832-242949
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     90-N5004R00-EU
EAN/GTIN:
     4710474325023
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
weight:
6.800 kg
height:
0.220 m
width:
0.590 m
depth:
0.720 m
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,85*
€ 1.552,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,03*
€ 1.545,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,52*
€ 1.539,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,88*
€ 1.530,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.