Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-24435 Herst.-Nr.: 61230 EAN/GTIN: 4044144612305 |
| |
|
| | |
| Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an.
Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioniert. Sie lassen sich jeweils zwischen Antenne und Access-Point bzw. zwischen die Adapterstücke, die manchen Antennen-Kits beiliegen, montieren. Die Kabel sind Outdoor-Tauglich und sind auf möglichst geringe Dämpfungswerte sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Band ausgelegt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.452 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.305 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, N Steckverbinder, Kabel N-Stecker, N-Stecker Kabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, kabel n-stecker, Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 49,07* | € 50,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,04* | € 50,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,54* | € 52,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,53* | € 52,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 53,00* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|