Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 20m extern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 20m extern bulk
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 20m extern bulk
Artikel-Nr.:
     832-245508
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48349
EAN/GTIN:
     4002888483490
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Gigabit kompatibel
- Category 5e, Klasse D
- 4 x2xAWG26
- 10/100/1000Base-T Unterstützung
- Farbe: grau
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.528 kg
height:
0.030 m
width:
0.285 m
depth:
0.325 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,16*
€ 11,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,66*
€ 12,13*
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 12,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 17,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.