Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 0.30m extern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 0.30m extern bulk
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 0.30m extern bulk
Artikel-Nr.:
     832-245511
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48360
EAN/GTIN:
     4002888483605
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
- Kategorie 5e
- belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
19.000 kg
height:
0.015 m
width:
0.121 m
depth:
0.145 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 0,68*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 0,75*
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,69*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,95*
7 Tage
3
3
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.