Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 2.00m extern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 2.00m extern bulk
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 2.00m extern bulk
Artikel-Nr.:
     832-245515
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48363
EAN/GTIN:
     4002888483636
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
- Kategorie 5e
- belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.010 m
width:
0.160 m
depth:
0.185 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,32*
€ 1,59*
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,09*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.