Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 20m extern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 20m extern bulk
LINDY Patchkabel Cat5e U/UTP grau 20m extern bulk
Artikel-Nr.:
     832-245520
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48369
EAN/GTIN:
     4002888483698
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
- Kategorie 5e
- belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.512 kg
height:
0.040 m
width:
0.280 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,87*
€ 12,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,60*
€ 13,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,13*
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 20,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.