Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013
Equip Unterputzdose nur Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013
Artikel-Nr.:
     832-246517
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     760301
EAN/GTIN:
     4015867139011
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
-Universal Abedeckrahmen für AP-Gehäuse perlweiß oder reinweiß. -Für zwei equip pro Keystone Jacks. -VPE: 5 Stck. -Verpackung:equip pro White Box.
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.003 m
width:
0.011 m
depth:
0.015 m
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, Unterputzdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 2,02*
5
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,12*
1
€ 3,50*
ab € 11,78*
€ 16,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.