Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Unterputzdose +Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013 Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Unterputzdose +Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013 Polybeutel
Equip Unterputzdose +Frontplatte 2 Keystone 45° RAL 1013 Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-246521
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     760303
EAN/GTIN:
     4015867142035
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung cremeweiß
schalterabdeckung
Die solide und robust konstruierte equip® Faceplate ist mit zwei Einsätzen und Rahmen ausgestattet und die ideale Wahl für Kabelinstallationen, die gut mit equip® Back Box 760302 und Keystone-Buchsen zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.074 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung weiß, Unterputzdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,19*
5
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,08*
1
€ 3,50*
ab € 12,19*
€ 17,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.