Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-246762 Herst.-Nr.: TL-WA855RE EAN/GTIN: 6935364099305 |
| |
|
| | |
| Schluss mit Funklöchern 300Mbit/s-WLAN-Repeater
Kompakt. Performant. Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA855RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s verstärkt er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer. Daneben punktet er mit externen Antennen und einem ultrakompakten Gehäuse.
Genauso stark wie man erwartet Mit zwei externen Antennen mit MIMO-Technologie sorgt der TL-WA855RE dank hochqualitativer Antennentechnik für die Übertragung hoher Datenraten. Dadurch wird beim Repeating eine noch größere Reichweite sichergestellt.
Einfache Inbetriebnahme WLAN-Erweiterung per Tastendruck Die Inbetriebnahme das TL-WA855RE ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's!
Flexible Platzierung Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA855RE empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.
Verschiedene Betriebsmodi Repeater-Modus Wenn Ihr Router nicht jede Ecke Ihres Zuhauses mit WLAN abdeckt, können Sie Ihr WLAN-Signal mit dem TL-WA855RE signifikant und kinderleicht erweitern. Verschiedene Modi Accesspoint-Modus Das Gerät ist mehr als nur ein einfacher WLAN-Repeater. An ein LAN-Kabel angebunden dient er als schneller Dualband-Accesspoint.
Alles im Griff mit der neuen Weboberfläche
Reichweitenkontrolle Passen Sie die Signalstärke an Ihre Bedürfnisse an Zugriffskontrolle Bestimmen Sie die Geräte, die sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen Zeitpläne Erstellen Sie Zeitpläne zum automatsichen Aktivieren/ Deaktivieren Ihres WLANs
Tether-App für eine einfache Verwaltung Mithilfe der Tether-App können Sie von unterwegs den Status Ihres Repeaters über jedes Android- und iOS-Geräten verwalten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.267 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,56* | € 16,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,58* | € 16,36* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,69* | € 16,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,78* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|