Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox 1x10/100/1000TX PoE+ 802.1af/at, RJ45, 1x100/1000FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox 1x10/100/1000TX PoE+ 802.1af/at, RJ45, 1x100/1000FX
Barox 1x10/100/1000TX PoE+ 802.1af/at, RJ45, 1x100/1000FX
Artikel-Nr.:
     832-247372
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-PMC101-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP oder Video streaming entwickelt. Die kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Der Medienkonverter hat einen optischen SFP-Port und einen Kupferport mit 10/100/1000TX, der PoE 802.3af/at bis 30W unterstüzt. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.379 kg
height:
0.070 m
width:
0.165 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.