Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 8-Port GE + 2-Port SFP Managed Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 8-Port GE + 2-Port SFP Managed Desktop Switch
PLANET 8-Port GE + 2-Port SFP Managed Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     832-247623
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     GSD-1002M
EAN/GTIN:
     4711605280082
Suchbegriffe:
Switche
Weitere Informationen:
weight:
0.696 kg
height:
0.080 m
width:
0.210 m
depth:
0.250 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 93,76*
€ 118,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,76*
€ 120,03*
€ 3,50*
ab € 98,38*
€ 124,65*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 130,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 109,11*
€ 138,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.