Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port
PLANET 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port
Artikel-Nr.:
     832-247878
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     GSD-604HP
EAN/GTIN:
     4711605281546
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 4 port planet
Weitere Informationen:
weight:
1.085 kg
height:
0.090 m
width:
0.190 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 4 port, Switche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 53,34*
€ 68,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,79*
€ 69,76*
€ 3,50*
ab € 58,59*
€ 74,62*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 75,61*
€ 4,99*
ab € 61,44*
€ 78,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.