Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET SFP-Port 100Base-FX Transceiver Multi-mode 1310nm 2KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET SFP-Port 100Base-FX Transceiver Multi-mode 1310nm 2KM
PLANET SFP-Port 100Base-FX Transceiver Multi-mode 1310nm 2KM
Artikel-Nr.:
     832-247934
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     MFB-TFX
EAN/GTIN:
     4711213688409
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.030 m
width:
0.070 m
depth:
0.013 m
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul planet, gbic modul, Switch Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,42*
€ 23,72*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,43*
€ 23,73*
3 Tage
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,78*
€ 24,20*
4 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 28,52*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,36*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.