Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste 19" 9fach ohne An/Aus Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Steckdosenleiste 19" 9fach ohne An/Aus Schalter
LogiLink Steckdosenleiste 19" 9fach ohne An/Aus Schalter
Artikel-Nr.:
     832-248175
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU9C03
EAN/GTIN:
     4052792046571
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
LogiLink's 230V Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19“ Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschutz, usw. Der stabile verwindungssteife Rahmen ist mit einer Aluminiumhülle versehen sowie 2m Anschlusskabel mit Netzstecker.
Weitere Informationen:
weight:
0.939 kg
height:
0.055 m
width:
0.090 m
depth:
0.510 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 11,87*
€ 16,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,89*
€ 16,42*
6 Tage
1482
€ 9,90*
ab € 12,28*
€ 16,93*
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 17,48*
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
PDU8C01
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.