Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-249340 Herst.-Nr.: DN-19 BPN-02 EAN/GTIN: 4016032135289 |
| |
|
| | |
| - Einfache Installation
Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Weitere Informationen: | | weight: | 0.375 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.498 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,80* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,06* | € 7,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,15* | € 7,13* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,29* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,32* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|