Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-250548 Herst.-Nr.: ZWPS60043 EAN/GTIN: 4002352010153 |
| |
|
| | |
| Um Sie weiterhin ganz nach dem Motto „at your side“ mit der bestmöglichen Produktabsicherung und Planbarkeit zu unterstützen, stehen wir zur Verfügung wenn die Geräte eine Wartung oder den Austausch von Verschleißmaterial verlangen. Und sollte doch einmal der Verlust der Funktionsfähigkeit auftreten, ermöglichen Sie sich mit diesem Full Service Pack ebenso eine besonders schnelle Reaktionszeit. Schon innerhalb von 24 Stunden wird die Störungsbeseitigung eingeleitet. Darüber hinaus können Sie bis zum Erreichen des PRINT AirBag Volumens ohne zusätzliche Wartungskosten arbeiten. Full Service Packs sind max. 6 Monate nach Gerätekauf zu registrieren. Es gelten die Full Service Pack Bedingungen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.014 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,27* | € 182,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 147,36* | € 182,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,91* | € 183,83* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,62* | € 184,11* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 150,99* | € 184,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|