Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter PF270W9B Standard Desktop 27,0" 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter PF270W9B Standard Desktop 27,0" 16:9
3M Blickschutzfilter PF270W9B Standard Desktop 27,0" 16:9
Artikel-Nr.:
     832-250906
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031980
EAN/GTIN:
     0051128797730
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.771 kg
height:
0.046 m
width:
0.546 m
depth:
0.698 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
€ 7,50*
ab € 101,51*
€ 126,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 126,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,57*
€ 126,99*
€ 4,50*
ab € 103,84*
€ 129,50*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 104,24*
€ 130,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.