Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildtrommel HP ersetzt Samsung CLT-R808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildtrommel HP ersetzt Samsung CLT-R808
Bildtrommel HP ersetzt Samsung CLT-R808
Artikel-Nr.:
     832-251465
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS686A
EAN/GTIN:
     0191628528516
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 100.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
weight:
1.253 kg
height:
0.110 m
width:
0.136 m
depth:
0.578 m

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 4 Renovation; MultiXpress X 4200 Series; MultiXpress X 4220 RX; MultiXpress X 4250 LX; MultiXpress X 4300 LX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 79,50*
€ 100,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 80,08*
€ 100,36*
1 Tag
152
€ 7,50*
ab € 89,27*
€ 111,23*
2 Tage
16
€ 4,79*
ab € 89,25*
€ 111,28*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 89,36*
€ 111,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.