Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkzubehör RackMax Transmitter+Reciever bis zu 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkzubehör RackMax Transmitter+Reciever bis zu 50m
Netzwerkzubehör RackMax Transmitter+Reciever bis zu 50m
Artikel-Nr.:
     832-251566
Hersteller:
     Rack Max
Herst.-Nr.:
     RM-EXT450U2
EAN/GTIN:
     4250078164425
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
Dieses Erweiterungspaket ist eine 4-Port USB 2.0 Lösung, um Einsatzmöglichkeiten von USB 2.0 und USB 1.1 Geräten zu erweitern.

Die Receiver Einheit erlaubt die Verbindung von bis zu vier USB Geräten und ermöglicht somit den Zugang z.B. zu Webcams, Festplatten, Druckern, Scannern, Kameras, VGA Monitoren (via USB zu VGA Adapter) u.v.m.

Mit dem USB 2.0 Erweiterungspaket werden Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s erreicht mittels eines bis zu 50 m langen Cat 5 Kabels (oder höher). Es handelt sich hierbei um eine echte Plug & Play Lösung ohne notwendige Software Treiber.

Die kompakte Größe und die integrierte Wandhalterung ermöglichen eine platzsparen

- Besteht aus zwei elektronischen Modulen, einer "lokalen" und einer "fernen" Einheit
- An die "ferne" Einheit können bis zu 4 USB 2.0 Geräte angeschlossen werden
- Beide Module werden durch ein standard Cat 5 Kabel (oder höher) verbunden (nicht im
Lieferumfang enthalten)
- Erweitert die Einsatzmöglichkeit von USB Geräten um bis zu 50 m
- Wandmontage im Metallgehäuse integriert
- Inklusive Stromversorgung für die "lokale" Einheit
- Echtes Plug & Play, automatische Systemkonfiguration
Weitere Informationen:
weight:
0.580 kg
height:
0.063 m
width:
0.230 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.