Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ersetzt Samsung CLT C603L Cyan Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ersetzt Samsung CLT C603L Cyan Tonerpatrone
HP ersetzt Samsung CLT C603L Cyan Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-251606
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU080A
EAN/GTIN:
     0191628452224
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
weight:
1.243 kg
height:
0.170 m
width:
0.160 m
depth:
0.385 m

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 4010 N; ProXpress C 4010 ND; ProXpress C 4010 Series; ProXpress C 4060 FD; ProXpress C 4060 FX; ProXpress C 4060 N; ProXpress C 4060 ND; ProXpress C 4060 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
€ 4,15*
ab € 134,36*
€ 143,77*
€ 5,95*
ab € 136,03*
€ 143,99*
€ 4,50*
ab € 137,08*
€ 145,17*
€ 3,50*
ab € 138,86*
€ 147,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 143,77*
€ 151,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.