Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ersetzt Samsung MLT-D119S Schwarz Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ersetzt Samsung MLT-D119S Schwarz Tonerpatrone
HP ersetzt Samsung MLT-D119S Schwarz Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-251757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU863A
EAN/GTIN:
     0191628482276
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
weight:
0.993 kg
height:
0.120 m
width:
0.150 m
depth:
0.330 m

Kompatible Geräte:
Telecom Italia:
Fax Giotto multifunzione
Samsung:
ML -1610; ML -1610 R; ML -1615; ML -1620; ML -1625; ML -1625 R; ML -2000 Series; ML -2010; ML -2010 L; ML -2010 P; ML -2010 PR; ML -2010 R; ML -2010 Series; ML -2015; ML -2510; ML -2520; ML -2570; ML -2570 G; ML -2571 N; SCX -4321; SCX -4521 F; SCX -4521 FR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,15*
ab € 45,46*
€ 48,61*
€ 6,95*
ab € 43,40*
€ 49,52*
€ 5,95*
ab € 53,86*
€ 57,78*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 54,09*
€ 57,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,33*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.