Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Externes Gehäuse M.2 USB3.1/C SSD Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Externes Gehäuse M.2 USB3.1/C SSD Alu schwarz
DIGITUS Externes Gehäuse M.2 USB3.1/C SSD Alu schwarz
Artikel-Nr.:
     832-252257
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71115
EAN/GTIN:
     4016032433231
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das externe Gehäuse bietet Ihren M.2 SSDs ein edles Zuhause und ermöglicht den externen Anschluss an Notebook/PC

- Unterstützt M.2 SATA SSDs
- Unterstützt M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm) mit Key B auf SATA Basis
- SATA 3 - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed- Datenübertragungsrate mit bis zu max. 10 Gbit/s
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Stromversorgung über USB-Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich

Das Digitus SSD-Gehäuse ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über einen USB-Port (C oder A) Ihres Notebooks/PCs. Unterstützt werden M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm). Die M.2 SATA-Schnittestelle liefert schnelle Datenübertragungsraten mit bis zu max. 6 Gbit/s. Der USB 3.1 Typ-C Port gewährleistet Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Weiterhin unterstützt das SSD-Gehäuse Hot-Plugging und ist Plug&Play-fähig. Dieses bietet ebefalls UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port Ihres PCs/Notebooks gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
0.075 kg
height:
0.015 m
width:
0.080 m
depth:
0.140 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 13,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,02*
€ 13,71*
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 14,05*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 10,19*
€ 14,25*
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.