Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN 4K HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MANHATTAN 4K HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit
MANHATTAN 4K HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit
Artikel-Nr.:
     832-252610
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207638
EAN/GTIN:
     0766623207638
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Das HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit von Manhattan verlängert ein HDMI-Audio/Video-Signal per Netzwerkkabel über große Distanzen. Bei Verwendung eines Cat6-Netzwerkkabels werden bis zu 70 m mit 1080p-Auflösung erreicht. Soll das gestochen scharfe 4K-Bild Ihre Videoquelle erhalten bleiben, sind bis zu 40 m möglich. Audio wird, wie von HDMI gewohnt, in unkomprimierter Qualität ebenfalls übertragen. Ermöglicht wird dies durch die standardisierte Übertragungstechnologie HDBaseT.
Weitere Informationen:
weight:
0.600 kg
height:
0.007 m
width:
0.020 m
depth:
0.020 m
Weitere Suchbegriffe: Splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.