Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Hub 4-Port 4xUSB3.0 Alu Strom: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Hub 4-Port 4xUSB3.0 Alu Strom: USB
MANHATTAN Hub 4-Port 4xUSB3.0 Alu Strom: USB
Artikel-Nr.:
     832-252738
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     163767
EAN/GTIN:
     0766623163767
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub

Dieser Manhattan USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte mit übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mit Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie einem kompakten, robusten Aluminium ist dieser Hub perfekt geeignet für die Nutzung zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.050 m
width:
0.140 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,91*
€ 20,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,46*
€ 20,49*
3 Tage
42
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 20,51*
6 Tage
18
€ 1,00*
ab € 24,48*
€ 25,74*
€ 3,50*
ab € 25,42*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162296
ab € 11,77*
Sonstiges
Manhattan
162302
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.