Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-252915 Herst.-Nr.: 31326 EAN/GTIN: 4002888313261 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-Lighting-Kabel ermöglicht es Ihnen, ein Apple-Gerät (iPhone, iPad oder iPod) mit einem Computer zu verbinden, um es zu laden, Daten zu übertragen oder eine Synchronisation durchzuführen. MFi-zertifiziert Dieses Produkt wurde anhand des Apple MFi-Lizenzierungsprogramms zertifiziert. Made for iPod-, Made for iPhone-, Made for iPad- und Airplay-Logos veranschaulichen dem Kunden, dass dieses elektronische Zubehör speziell für den iPod, das iPhone oder das iPad entworfen und durch den Entwickler zertifiziert wurde, um dem Standard von Apple gerecht zu werden. PVC- und halogenfreie Kabelkonstruktion Bei der Herstellung dieser Kabel werden nur werksgeprüfte, thermoplastische Elastomere (TPE) verwendet. Sie sind vollständig PVC- und halogenfrei. Dies entspricht den Richtlinien der EU, welche auf die Limitierung von PVC und toxischen Additiven in typischen Kabelkonstruktionen abzielen. Merkliste PDF-Ansicht Frage zum Produkt Weitere Informationen: | | weight: | 0.053 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,99* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,01* | € 11,40* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,26* | € 11,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,13* | € 12,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,99* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|