Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4A0-UD-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4A0-UD-2400
QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4A0-UD-2400
Artikel-Nr.:
     832-253284
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-4GDR4A0-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213512043
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.010 m
width:
0.125 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, NAS-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,02*
€ 69,92*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,83*
€ 70,76*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 74,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 76,59*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,68*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.