Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel Cat6a-Stecker/Cat7-Rohkabel 2m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel Cat6a-Stecker/Cat7-Rohkabel 2m rot
INTELLINET Patchkabel Cat6a-Stecker/Cat7-Rohkabel 2m rot
Artikel-Nr.:
     832-255431
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     740821
EAN/GTIN:
     0766623740821
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat7
Kat7
Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.

Warum Cat6a-Modularstecker?
Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7-Stecker gibt, verwendet Intellinet Network Solutions den höchsten TIA/EIA-zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10-Gigabit-Netzwerke geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat7 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,28*
€ 8,82*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,27*
€ 8,86*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 9,27*
5 Tage
16
1
€ 1,00*
ab € 9,19*
€ 9,78*
1
€ 3,50*
ab € 12,75*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.