| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-255809 Herst.-Nr.: D31469 EAN/GTIN: 7640158666678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Universal-Ladeadapter nutzen Sie die Bordspannungssteckdose ("Zigarettenanzünder", 12-24 V) Ihres Fahrzeuges zur Bereitstellung von zwei USB-Ladeanschlüssen - jeweils einer im Typ-A- und einer im Typ-C-Formfaktor.
Laden Sie unterschiedlichste Geräte - vom Smartphone bis zum Laptop, und profitieren Sie von reibungsloser Kompatibilität und hoher Ladegeschwindigkeit. Ausgangsspannung und -strom passen sich automatisch dem angeschlossenen Gerät an. Eine Reihe von Schutzmechanismen garantiert einen sicheren Ladevorgang. Mit im Lieferumfang finden Sie ein USB-C-Ladekabel und sieben Verbindungsadapter für diverse Notebook-Marken.
Erfahren Sie mehr zum Universal Car Notebook Charger USB-C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.196 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.185 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, universalladegerät, Notebookzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |