Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-256409 Herst.-Nr.: 570-AAIR EAN/GTIN: 5397063763665 |
| |
|
| | |
| Tag für Tag zuverlässige Leistung
Die Dell MS116 optische Maus bietet optisches LED-Tracking und kabelgebundene Konnektivität und sorgt Tag für Tag für eine herausragende Leistung Erhöhen Sie Ihre Produktivität im Büro oder zu Hause, die optische Dell Maus hilft Ihnen dabei mit präziser 1000 dpi-Cursorführung.
Tag für Tag zuverlässige Leistung Die Dell MS116 optische Maus bietet optisches LED-Tracking und kabelgebundene Konnektivität und sorgt Tag für Tag für eine herausragende Leistung Erhöhen Sie Ihre Produktivität im Büro oder zu Hause, die optische Dell Maus hilft Ihnen dabei mit präziser 1000 dpi-Cursorführung.
Komfort, der es in sich hat Entwickelt für komfortablen Einsatz über längere Zeiträume ist die Dell optische Maus Ihr Desktop-Partner. Form und Größe passen zu den Konturen Ihrer Hand, mit 2 Tasten und einem Scrollrad, macht es Ihnen die optische Dell Maus einfach, über Projekte auf dem Bildschirm zu navigieren.
Kompatibel mit praktisch jedem System Die optische Dell Maus ist kompatibel mit fast allen Systemen, die über einen USB-Anschluss verfügen. Verwenden Sie eine Maus für Büro und Zuhause.
Plug-und-Play-Komfort Schließen Sie einfach die optische Dell Maus an einen beliebigen verfügbaren USB-Port an und legen Sie los - einfacher geht es nicht.
Zuhause oder im Büro Die optische Dell USB Maus ist die perfekte Wahl für den Einsatz zu Hause oder im Büro verwenden, immer da wo Zuverlässigkeit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit wichtig sind. Weitere Informationen: | | weight: | 0.215 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 6,15* | € 8,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,52* | € 10,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,70* | € 10,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,93* | € 10,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,37* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|