Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 19" Micro Datacenter 42HE 600x1000 2KW Kühl. grau (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET 19" Micro Datacenter 42HE 600x1000 2KW Kühl. grau (Speditionsversand)
INTELLINET 19" Micro Datacenter 42HE 600x1000 2KW Kühl. grau (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-256636
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714532
EAN/GTIN:
     0766623714532
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Das kompakteste Datacenter auf dem Markt
Das Micro Datacenter von Intellinet Network Solutions ist ein modularer Serverschrank mit einer schnellen, preiswerten und energiesparenden Netzwerklösung. In seinem kompakten Design lässt sich Ihre Netzwerkausstattung nicht nur unterbringen, sondern auch effizient kühlen und mit Schutzklasse IP54 sicher vor Staub und Spritzwasser schützen. Die robuste 19"-Konstruktion aus hochwertigem Stahl und eloxiertem Aluminium ist in zahlreichen Tiefen- und Höhenoptionen verfügbar, sowohl in schwarz (RAL9005) als auch in grau (RAL7035). Es wird vollständig montiert geliefert, zur schnellen und einfachen Integration in Ihr Netzwerk.

Im Vergleich zu klassischen Datacentern und Serverräumen reduziert das Micro Datacenter drastisch die Kosten für Einrichtung und Unterhalt. Neben dem deutlich niedrigeren Anschaffungspreis sparen Sie auch massiv bei den Energiekosten, da nur die Komponenten gekühlt werden, kein kompletter Raum. Das macht das Micro Datacenter zur idealen Lösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Zweigstellen wie Bankfilialen, Versicherungs- und Verwaltungsbüros und vieles mehr.
Weitere Informationen:
weight:
182.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.464,67*
€ 3.721,56*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.614,18*
€ 3.879,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.879,96*
€ 4.617,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.841,07*
€ 4.570,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.719,34*
€ 4.426,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.655,39*
€ 4.349,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.614,18*
€ 4.300,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714679
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.