Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-256852 Herst.-Nr.: 88885433 EAN/GTIN: 4260455642668 |
| |
|
| | |
| Dieser CPU-Kühler, mit laufruhigem 92mm Lüfter, sorgt bis zu einer TDP von 115W für zuverlässige Kühlung Ihrer CPU.
Der SU-200 ist kompatibel zu zahlreichen Intel®- und AMD®-Sockeln. Dank vorinstallierter Montageklemmen für AMD® sowie Zubehör für Intel®, passt er auf die meisten aktuellen Plattformen und lässt sich schnell montieren. 45 ALU-Finnen und 3 doppelseitige 6mm Kupfer-Heatpipes ermöglichen eine ausgezeichnete Kühlleistung. Der 92mm Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss lässt sich zudem temperaturabhängig regeln. Mit maximal 25,0dbA bleibt er dabei flüsterleise.
Seine relativ geringe Bauhöhe von 121mm prädestiniert Ihn für den Einsatz in kleineren Gehäusen. Die Heatpipes aus Kupfer gewährleisten eine optimale Wärmeabfuhr und sorgen für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Sein orangener Lüfter mit optimierter Flügelstellung sorgt nicht nur optisch für Frische. Weitere Informationen: | | weight: | 0.479 kg | height: | 0.101 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.142 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,56* | € 14,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,04* | € 15,06* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,05* | € 15,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,88* | € 20,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,93* | € 32,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|