Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-256854 Herst.-Nr.: 88885434 EAN/GTIN: 4260455642675 |
| |
|
| | |
| ARGUS T-200 Desktop-Kühler Argus T-200 Dieser kompakte Desktop-Kühler, mit einem laufruhigen 80mm Lüfter, sorgt bis zu einer TDP von 85W für zuverlässige Kühlung Ihrer CPU. Der T-200 ist kompatibel zu zahlreichen Intel®-Sockeln. Dank vorinstallierter Schrauben und robuster Montageplatte, stimmt er mit den meisten aktuellen Plattformen überein und lässt sich schnell montieren. Der T-200 ist kompatibel zu den Intel®-Sockeln 1150, 1151, 1155 und 1156. Dank 4Pin PWM-Anschluss lässt sich der T-200 zudem temperaturabhängig regeln. Mit maximal 26,0dbA bleibt er dabei flüsterleise. Seine geringe Bauhöhe von nur 34mm prädestiniert ihn für den Einsatz in Mini-ITX Gehäusen, sein geringes Gewicht sorgt für eine niedrige Belastung des Mainboards und macht so Transporte sicherer. Die Kühlplatte aus Kupfer gewährleistet eine optimale Wärmeabfuhr und sorgt für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Sein orangener Lüfter mit optimierter Flügelstellung sorgt nicht nur optisch für Frische. - ✔ Kompakte Bauform (nur 34mm hoch)
- ✔ Sehr leicht (nur 175g)
- ✔ 80mm Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss
- ✔ TDP von bis zu 85W
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.242 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,63* | € 8,30* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,62* | € 8,33* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,94* | € 8,65* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,29* | € 15,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,41* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|