Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 prof. Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify OpenStage M3 prof. Mobilteil
Unify OpenStage M3 prof. Mobilteil
Artikel-Nr.:
     832-257202
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C400
EAN/GTIN:
     4250366830957
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Leistungsstarke Kommunikationstools Geschäftskritische Kommunikationsfunktionen für schwer erreichbare Standorte. Industriestandorte mit rauen Umwelt- und Witterungsbedingungen. Oder einfach nur ein Plus an Mobilität auf dem Unternehmensgelände. Uneingeschränkte Kommunikation ist für Unternehmen unverzichtbar. Informationen müssen ungehindert und ohne Engpässe fließen. Und oft steht dabei mehr auf dem Spiel als nur ein Arbeitsschritt. Mit unseren schnurlosen Geräten können Ihre Mitarbeiter überall auf dem Unternehmensgelände zusammenarbeiten, ohne Anrufe zu verpassen oder hohe Mobilfunkkosten zu verursachen. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer mobilen Teams. Unsere Schnurlostelefone wurden speziell für mobile Anwendungsszenarien im beruflichen Umfeld entwickelt. Sie sind zweckmäßig gestaltet, bieten vielfältige Funktionen und lassen sich vollständig in Ihr OpenScape Enterprise Sprachnetz integrieren. Einige Modelle eignen sich dank ihrer besonderen Stabilität besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Je nach Ihren Bedürfnissen werden unsere Schnurlostelefone per WLAN oder DECT (Telefonbasis) verbunden.
Weitere Informationen:
weight:
0.292 kg
height:
0.059 m
width:
0.091 m
depth:
0.246 m
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 303,59*
€ 356,29*
Frei Haus
ab € 304,28*
€ 356,30*
1 Tag
114
€ 2,90*
ab € 349,14*
€ 407,77*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 351,66*
€ 407,83*
€ 4,70*
ab € 363,78*
€ 421,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.