Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-258903 Herst.-Nr.: ARO-M14O EAN/GTIN: 0814256001397 |
| |
|
| | |
| Thermalright ARO-M14:
DER KÜHLER für Ihren AMD Ryzen Prozessor (Sockel AM4). Das lange Suchen nach dem idealen Kühler für den Ryzen Prozessor hat ein Ende. Der Thermalright ARO-M14 passt auf jeden Fall und kühlt Ihren Rechenknecht zuverlässig und gut. Thermalright hat den auf dem Macho Rev.B basierenden Kühler mit einer einfacheren Montage verbessert und „Spezial-Service sei Dank“ ist die Wärmeleitpaste auch schon aufgetragen.Sollten Sie den Kühler irgendwann auf einem anderen AMD Prozessor nutzen wollen, liegt die notwendige Wärmeleitpaste zur Reserve auch schon bei.
Sitzt, passt und hat Luft: Der serienmäßig mitgelieferte Lüfter TY-147A (PWM) läuft mit einer Drehzahl von 300-1.300U/min und ist im Normalbetrieb praktisch nicht wahrnehmbar. Übrigens: Der beliebte Schraubendreher mit magnetischer Spitze befindet sich ebenfalls im Lieferumfang.
BITTE BEACHTEN: Zu diesem Kühler gibt es kein Montagematerial für Intel Prozessoren.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.380 kg | height: | 0.170 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU-Kühler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,84* | € 52,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 39,80* | € 53,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,25* | € 65,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 49,53* | € 65,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,66* | € 76,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|