Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 21 Schwarz Tintenpatrone 5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 21 Schwarz Tintenpatrone 5ml
HP 21 Schwarz Tintenpatrone 5ml
Artikel-Nr.:
     832-25947
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351AE
EAN/GTIN:
     0884962780749
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Anwender, die schwarzen Text in Laserqualität benötigen. Hervorragend für Schulungskurse, Hausarbeiten, E-Mails und Briefe, Verwaltung von Finanzen und Budget geeignet.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.040 m
width:
0.115 m
depth:
0.140 m

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3910; DeskJet 3915; DeskJet 3920; DeskJet 3940; DeskJet 3940 V; DeskJet 3950; DeskJet D 1300 Series; DeskJet D 1311; DeskJet D 1320; DeskJet D 1330; DeskJet D 1341; DeskJet D 1360; DeskJet D 1400 Series; DeskJet D 1420; DeskJet D 1430; DeskJet D 1445; DeskJet D 1450; DeskJet D 1455; DeskJet D 1460; DeskJet D 1468; DeskJet D 1500 Series; DeskJet D 1520; DeskJet D 1530; DeskJet D 1560; DeskJet D 1568; DeskJet D 2300 Series; DeskJet D 2320; DeskJet D 2330; DeskJet D 2338; DeskJet D 2340; DeskJet D 2345; DeskJet D 2360; DeskJet D 2400 Series; DeskJet D 2430; DeskJet D 2445; DeskJet D 2451; DeskJet D 2460; DeskJet F 2100 Series; DeskJet F 2110; DeskJet F 2120; DeskJet F 2140; DeskJet F 2149; DeskJet F 2180; DeskJet F 2185; DeskJet F 2200 Series; DeskJet F 2210; DeskJet F 2212; DeskJet F 2214; DeskJet F 2224; DeskJet F 2235; DeskJet F 2238; DeskJet F 2240; DeskJet F 2250; DeskJet F 2275; DeskJet F 2276; DeskJet F 2280; DeskJet F 2288; DeskJet F 2290; DeskJet F 2291; DeskJet F 310; DeskJet F 325; DeskJet F 335; DeskJet F 340; DeskJet F 350; DeskJet F 370; DeskJet F 370 Series; DeskJet F 375; DeskJet F 378; DeskJet F 380; DeskJet F 380 Series; DeskJet F 385; DeskJet F 388; DeskJet F 390; DeskJet F 390 Series; DeskJet F 394; DeskJet F 4100 Series; DeskJet F 4135; DeskJet F 4140; DeskJet F 4150; DeskJet F 4155 e; DeskJet F 4172; DeskJet F 4175; DeskJet F 4180; DeskJet F 4185; DeskJet F 4190; DeskJet F 4194; Fax 1250; Fax 1250 XI; Fax 3180; OfficeJet 1400 Series; OfficeJet 1410; OfficeJet 1410 XI; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet J 3600 Series; OfficeJet J 3606; OfficeJet J 3608; OfficeJet J 3625; OfficeJet J 3635; OfficeJet J 3640; OfficeJet J 3680; OfficeJet J 5500 Series; OfficeJet J 5508; OfficeJet J 5520; PSC 1400 Series; PSC 1402; PSC 1410; PSC 1410 Series; PSC 1410 XI; PSC 1415
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 18,40*
€ 19,92*
€ 5,95*
ab € 18,67*
€ 19,97*
€ 4,50*
ab € 18,77*
€ 20,10*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 20,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,86*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 3,972* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9352A
ab € 25,71*
Ähnlich
HP
C6657AE#ABD
ab € 39,20*
Ähnlich
Ampertec
C6657AE
ab € 10,82*
Ähnlich
Ampertec
C9351C
ab € 13,60*
Ähnlich
Ampertec
C9352C
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.