Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku RECHARGE Recycled AAA HR03 800mAh 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Akku RECHARGE Recycled AAA HR03 800mAh 2St.
Varta Akku RECHARGE Recycled AAA HR03 800mAh 2St.
Artikel-Nr.:
     832-260576
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56813101402
EAN/GTIN:
     4008496978991
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.010 m
width:
0.080 m
depth:
0.120 m
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
198
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,77*
3 Tage
32
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,70*
€ 2,24*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 3,65*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56813 101 404
ab € 1,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.