Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 3.0m,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 3.0m,sw
EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 3.0m,sw
Artikel-Nr.:
     832-261755
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5435.3V1
EAN/GTIN:
     4049759069599
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
Weitere Informationen:
weight:
0.382 kg
height:
0.040 m
width:
0.015 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, DVI-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,49*
€ 12,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,49*
€ 12,12*
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,13*
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,79*
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.