Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, rot
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, rot
Artikel-Nr.:
     832-261801
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5512.7,5
EAN/GTIN:
     4049759021306
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 2 x -Cat.6 Stecker;
- Halogenfrei;
- Nach TIA/EIA 568B belegt.
Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 rot 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 6,41*
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 6,57*
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,15*
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.