Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 3m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 3m, weiß
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 3m, weiß
Artikel-Nr.:
     832-261869
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5518.3
EAN/GTIN:
     4049759021870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 2 x -Cat.6 Stecker, halogenfrei. - Nach TIA/EIA 568B belegt. - Mit -Tülle, geschütztes Design, Kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
weight:
0.109 kg
height:
0.020 m
width:
0.125 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 3,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,09*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,45*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,45*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.